ANAMET - PP-asennusletku musta Anamet - PP-B29 M32 PG29 ANA-QUICK

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - PP-asennusletku musta Anamet - PP-B29 M32 PG29 ANA-QUICK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 34 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Nimellishalkaisija - 29 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011072905

Sähkönumero

1107290

Toimittajan tuotenumero

802.829.0

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

34 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Nimellishalkaisija:

29 mm

Sisähalkaisija:

29.3 mm

Taipuisuus:

joustava

Puristuslujuus:

125 N

Käyttölämpötila:

-40...135 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V2

Staattinen taivutussäde:

60 mm

Halogeeniton:

ei

Dynaaminen taivutussäde:

240 mm

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Vetolanka:

ei

Vetolujuus:

100 N

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

ei

UTAC-hyväksytty:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Muoviasennusletku musta ANA-QUICK PP-B29 M32 PG29