ANAMET - Suojaletku 2-osainen avattava - ANAMET-DUO-PA6 DN37 M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 42.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Nimellishalkaisija - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ANA-QUICK PA6 DUO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8717114876576
Sähkönumero
1107358
Toimittajan tuotenumero
802.936.0
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
42.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Nimellishalkaisija:
36 mm
Sisähalkaisija:
33.1 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
125 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V2
Staattinen taivutussäde:
145 mm
Halogeeniton:
kyllä
Dynaaminen taivutussäde:
360 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
250 N
Pituussuunnassa halkaistu:
kyllä
Suljettavissa (kaksiosainen):
kyllä
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei


