ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 5/16 (10 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 10.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 14.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Anaconda Sealtite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8717114911840
Sähkönumero
1107009
Toimittajan tuotenumero
311.010.3
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
10.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
14.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Staattinen taivutussäde:
50 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
harmaa
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
5/16"
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Puristuslujuus:
4000 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.2 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei