ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 5/16 (50 m)

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 5/16 (50 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 10.1 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 14.4 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8717114100503

Sähkönumero

1107015

Toimittajan tuotenumero

311.010.1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

10.1 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

14.4 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Staattinen taivutussäde:

50 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

harmaa

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

5/16"

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Puristuslujuus:

4000 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.2 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei