ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HC 3/8 (75 m)

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HC 3/8 (75 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 12.6 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 17.8 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä

Pakkaus ja ehdot

  • 75 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8717114110519

Sähkönumero

1107029

Toimittajan tuotenumero

317.012.1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

12.6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

17.8 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC, öljynkestävä

Staattinen taivutussäde:

60 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.3 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei