ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HCX 1/2 (10 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - muu
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Anaconda Sealtite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8717114913578
Sähkönumero
1107002
Toimittajan tuotenumero
326.016.3
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
muu
Staattinen taivutussäde:
75 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Käyttölämpötila:
-55...145 °C
Puristuslujuus:
320 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.4 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei