ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HTDL 1 1/4 (15 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 35.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 41.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
15 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Anaconda Sealtite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8717114150553
Sähkönumero
1107105
Toimittajan tuotenumero
330.035.1
Tukkuerä
15
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
35.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
41.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
175 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/4"
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Puristuslujuus:
125 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
1.5 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä