ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE OR 3/4 (50 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Anaconda Sealtite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8717114120532
Sähkönumero
1107025
Toimittajan tuotenumero
320.020.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Käyttölämpötila:
-15...100 °C
Puristuslujuus:
4000 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.6 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei