ANAMET - Suojaletku halogeeniton Anamet - SEALTITE ZHLS 3/4 (10 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - Olefin
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011071632
Sähkönumero
1107163
Toimittajan tuotenumero
309.020.3
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
Olefin
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.6 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei