ANAMET - Suojaletku metalli AISI316L - Anaflex DN16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija - 16 mm
Sisähalkaisija - 16.2 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8717114501447
Sähkönumero
1107361
Toimittajan tuotenumero
465.016.3
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija:
16 mm
Sisähalkaisija:
16.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21.5 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
60 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-70...250 °C
Puristuslujuus:
4000 N
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.2 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei


