ANAMET - Suojaletku metalli AISI316L - Anaflex DN20

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku metalli AISI316L - Anaflex DN20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Sisähalkaisija - 20.3 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 26.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114501478

Sähkönumero

1107362

Toimittajan tuotenumero

465.020.3

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Nimellishalkaisija:

20 mm

Sisähalkaisija:

20.3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

26.7 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

70 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Käyttölämpötila:

-70...250 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.28 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei