ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCE16 25 m musta muovivaipalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 13 mm
Sisähalkaisija - 13 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011073735
Sähkönumero
1107373
Toimittajan tuotenumero
371.016.2
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
13 mm
Sisähalkaisija:
13 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
17 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Staattinen taivutussäde:
45 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.23 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei


