ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCE20 25 m musta muovivaipalla

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCE20 25 m musta muovivaipalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 17 mm

  • Sisähalkaisija - 16.9 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011073759

Sähkönumero

1107375

Toimittajan tuotenumero

371.020.2

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

17 mm

Sisähalkaisija:

16.9 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

22 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Staattinen taivutussäde:

55 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

ei tiivistettä

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Puristuslujuus:

750 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.3 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

Sinkitty suojaletku, taipuisa, muovivaipalla, sisä-/ulkohalkaisija 17/21,5 mm -20_+80 C