ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCEN16 25m teräs vaipaton

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCEN16 25m teräs vaipaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 13 mm

  • Sisähalkaisija - 13 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114128262

Sähkönumero

1107148

Toimittajan tuotenumero

370.016.2

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

13 mm

Sisähalkaisija:

13 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

16 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

45 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Käyttölämpötila:

-55...300 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.2 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

Sinkitty suojaletku, taipuisa, ilman muovivaippaa, sisä-/ulkohalkaisija 13/16 mm, -55_+300 C