ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCEN50 10m teräs vaipaton


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 48 mm
Sisähalkaisija - 50 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8717114136083
Sähkönumero
1107157
Toimittajan tuotenumero
370.050.1
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
48 mm
Sisähalkaisija:
50 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
54 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
110 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-55...300 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.9 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei