ANAMET - Vedonpoistoliitin muovil. B10 - 2670161 M16 B10 2,5-8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 10 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114161962
Sähkönumero
1107367
Toimittajan tuotenumero
267.016.1
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
10 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
53 mm
Kokonaiskorkeus:
26 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
10 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
13 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C


