ANAMET - Vedonpoistoliitin muovil. B29 - 2670320 M32 B29 14-25 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 29 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M32 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114162020
Sähkönumero
1107370
Toimittajan tuotenumero
267.032.0
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
75 mm
Kokonaiskorkeus:
59 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
25 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
34.5 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C