APS - Cat6A STP/UTP urosliitin - AKLRJ456AS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Suojattu - kyllä
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072493251
Sähkönumero
7249325
Toimittajan tuotenumero
AKLRJ456AS
Tukkuerä
280
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Suojattu:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
CAT6A työkaluton kenttäliitin.- AWG 27-22 STP/UTP kaapeleille.- Sinkittyvalurunko.- Johdinparit täysin metallisuojattu toisistaan.- Säädettävävedonpoisto 5-9 mm kaapeleille.- T568B standardin mukainen värikoodaus.-Asennus 60 s. ilman työkaluja.
- Cat.6A työkaluton kenttäliitin
- AWG 26-23 (0,574 mm)
- Eriste maks. 1,5 mm
- STP/UTP kaapeleille
- Sinkitty valurunko
- Säädettävä vedonpoisto 6-8 mm kaapeleille
- T568A ja T568B standardin mukaiset värikoodaukset
- Asennus n. 60 sek. ilman työkaluja
- 4PPoE, 90W