APS - Hybridikaapeli APS - Cat6A U/FTP 4P + 4xSM Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002331233
Sähkönumero
0233123
Toimittajan tuotenumero
SCAO46429EB50
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
18 mm
Kaapelin korkeus (noin):
18 mm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.57 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
18 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
180 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
180 mm
Paino:
334 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
270 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Kaapelityyppi:
U/FTP
APS ulkohybridikaapeli U/FTP 4P Cat6A + 4xSML G657A1, armeerattu, PE-ulkovaipalla.
- Paloluokitus: Fca
- Ulkohalkaisija: 18,0 mm
- Ulkovaipan väri: musta
- Pakkaus: 500 m kela



