APS - Jatkoskotelo - Cat6 UTP kaapelijatkos

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Jatkoskotelo - Cat6 UTP kaapelijatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 49.9 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Syvyys - 26 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072493275

Sähkönumero

7249327

Toimittajan tuotenumero

AKJ6U

Tukkuerä

1

Pituus:

49.9 mm

Leveys:

30 mm

Syvyys:

26 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...8 mm

Category 6 kaapelijatkos. Sopii kaapeleille AWG22-24. Kytketään110-työkalulla. Erittäin hyvä signaalin läpäisy.

Category 6 kaapelijatkoskotelo. Sopii kaapelipaksuuksille AWG22-24. Kytketään 110-työkalulla. Erittäin hyvä signaalin läpäisy.