APS - Kaappitarvike - RA19RF2T 2 Kattotuuletin + ter


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tuulettimien määrä - 2
Väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Kattotuuletin - kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226575
Toimittajan tuotenumero
RA19RF2T
Tukkuerä
1
Tuulettimien määrä:
2
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Kattotuuletin:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9004
Kattotuuletin 2x termostaatilla
Laitekaapin kattotuuletin termostaatilla
Laitekaapin kattotuuletin termostaatilla
- 19” asennus
- Tuulettimia: Malli RA19RF2T 2 kpl
- Verkkojohto 2 m