APS - Kamerakaapeli - Koaksiaalikaapeli RG214, K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 50 Ohm
Paino - 184.3 kg/km
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002331226
Sähkönumero
0233122
Toimittajan tuotenumero
RG214TYPV5
Tukkuerä
3000
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Sisäjohtimen luokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
184.3 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
108 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
108 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
APS koaksiaalikaapeli RG214 TY 50 Ohm, PVC
- Paloluokitus: Eca
- Väri: musta
- Pakkauskoko: 500 m kela


