APS - Kotijakamo 400 x 400 mm - ATJ44PE

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kotijakamo 400 x 400 mm - ATJ44PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakokaappi

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • 110-yhteensopiva - ei

  • Korvakkeilla - kyllä

  • Asennusmitta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072475363

Sähkönumero

7247536

Toimittajan tuotenumero

ATJ44PE

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakokaappi

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

110-yhteensopiva:

ei

Korvakkeilla:

kyllä

Asennusmitta:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Väri:

valkoinen

Korkeus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

150 mm

Asuntojakamo pinta ja uppo-asennus. Ulkomitat K400*L400*S150. Värimaalarin valkoinen. Kolmiolukko, 10 tuuman kiinnitysraudat, LSA kiinnityskorvakkeet. Kaapelin läpiviennit ylhäällä ja alhaalla.

  • Pinta- ja uppo-asennus
  • Kolmiolukko
  • 10 tuuman kiinnitysraudat
  • LSA kiinnityskorvakkeet
  • Kaapelin läpiviennit ylhäällä ja alhaalla
  • Ulkomitat: 400 x 150 x 400 mm
  • Väri: Maalarinvalkoinen