APS - Kotijakamo 600 x 400 mm - ATJ64PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Väri - valkoinen
Korkeus - 600 mm
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072477060
Sähkönumero
7247706
Toimittajan tuotenumero
ATJ64PE
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Väri:
valkoinen
Korkeus:
600 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
150 mm
Asuntojakamo pinta- ja uppoasennus. Ulkomitat: 600 x 400 x 150. Värimaalarin valkoinen. Kolmiolukko. Kaapelin läpiviennit ylhäälläliukuluukulla ja alhaalla multilaipalla (ei sis. pakkaukseen).
Huoneistojakamo pinta- ja uppoasennukseen, teräslevyä.
Huoneistojakamo pinta- ja uppoasennukseen, teräslevyä.


