APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x600x600 MU

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x600x600 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072265742

Sähkönumero

7226574

Toimittajan tuotenumero

RA196642SDB

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

aktiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Lattiakaappi 2000x600x600 teräsovella, musta RA19-sarjan laitekaappi (2000(k)x600(l)x600(s)soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-asennuksissa. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja takana sekä katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaapissa säätöjalat vakiona.