APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x600x800 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 800 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072357591
Sähkönumero
7235759
Toimittajan tuotenumero
RA196842SDB
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP00