APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x800x1000 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 1000 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072493305
Sähkönumero
7249330
Toimittajan tuotenumero
RA198142SDB
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP00