APS - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 STP CAT6A XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493398
Sähkönumero
7249339
Toimittajan tuotenumero
GSCAT6ASXLD
Tukkuerä
672
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi AWG-koko:
22
Min. AWG-koko:
24
- Keystone-aukkoon sopiva
- AWG22-24 johtimille (yksi- tai monisäikeinen)
- Ø5,0-9,0 mm kaapeleille
- Värijärjestys: T568 A & B
- Pakkaus: 24 kpl laatikko
- Sisältää nippusiteet vedonpoistoon


