APS - Ohjuripaneeli - Ohjainpaneeli 19 1U musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48.2 mm
Korkeus - 44.4 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Laiterivien määrä - 1
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072490236
Sähkönumero
7249023
Toimittajan tuotenumero
OHJPAN
Tukkuerä
50
Leveys:
48.2 mm
Korkeus:
44.4 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Laiterivien määrä:
1
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ohjainpaneeli 19" 1U musta
Ohjainpaneeli 19\" 1U musta
Ohjainpaneeli 19\" 1U musta