APS - Paneeli-kupari - 24P UTP/FTP 1U keystone 19


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (TIA)
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - muu
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072265117
Sähkönumero
7226511
Toimittajan tuotenumero
PPE24SU
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (TIA)
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
muu
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9004
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
484 mm
RJ45 liitinpaneelin korkeus on 1U ja siihen voi asentaa 24kpl RJ45liitinmodulia. Asennus 19 asennuskiskoon.
RJ45 paneeli 19/1U 24 porttia
RJ45 paneeli 19/1U 24 porttia
- Asennus 19” asennuskiskopariin
- Liitinpaikkoja 24 (1U) kpl
- Soveltuu UTP sekä FTP liittimille
- RJ45-liittimet tilattava erikseen
- Maadoitus maadoitusruuveilla