APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P sisä/ulko Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002103175
Sähkönumero
0210317
Toimittajan tuotenumero
W5UX042WEB50
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.1 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
81 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
81 mm
Paino:
58 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
120 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Suojaamaton Cat6 U/UTP parikaapeli sisä- ja ulkoasennukseen, musta.
- Pakkauskoko: 500 m kela



