APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 maa - Cat6 U/UTP 4P Maa Fca K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002331158
Sähkönumero
0233115
Toimittajan tuotenumero
W5UX042DELEB50
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.99 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
alumiini
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
78 mm
Erotusluokka EN 50174-2 mukaan:
B
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
78 mm
Paino:
78 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
39 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
67 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/UTP
- Maa-asennukseen vesisuojattu Cat6 U/UTP AWG23/1
- Kahden PE vaipan välillä on alumiini vesi- ja kosteussuoja
- Ulkohalkaisija 9,6mm
- Pakkaus 500m kela