APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/FTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6A (TIA)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002103014
Sähkönumero
0210301
Toimittajan tuotenumero
DCC6ASTP4PH
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
30 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/FTP
Parikaapeli.
- Johtimet kuparia, AWG 23/1
- Johtimet kierretty pareiksi
- Johtimien ympärillä oleva eriste polyeteeniä (FOAM PE)
- Parit suojattu muovipäällysteisellä alumiinifoliolla (PiMF)
- Vaippa palamatonta ja halogeenivapaata (LSZH)



