APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Dca K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002103199
Sähkönumero
0210319
Toimittajan tuotenumero
DCC6AFTP4PH
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
0...50 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.565 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
53 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
53 mm
Paino:
51 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
26 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kaapelityyppi:
U/FTP
Neljä parinen parisuojattu Cat6A parikaapeli on nipussa itsestään sammuva, vähän savua muodostava ja halogeeniton (IEC-60332-3).