APS - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - Cat7 S/FTP 4P sisä/ulko Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 7
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002331240
Sähkönumero
0233124
Toimittajan tuotenumero
DCC23SFTP4PHO
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
7
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
8.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
8.8 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.57 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.8 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
88 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
88 mm
Paino:
73 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
88 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Soveltuu signaalikaapeliksi:
ei
Kaapelityyppi:
S/FTP
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.04 kN
Nimellisjännite U:
90 V
APS Cat7 S/FTP 4P sisä- ja ulkokäyttöön.
Kaapeli on tarkoitettu vaativiin ympäristöolosuhteisiin ja se soveltuu kiinteään maa- ja ulkoasennukseen, sekä myös sisäasennukseen.
- CPR: Dca
- Ulkohalkaisija: 8,8 mm
- Pakkaus: 500 m kela



