APS - Valokuitupaneeli 24 SCD/LCQ - FOBOX24SCD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493176
Sähkönumero
7249317
Toimittajan tuotenumero
FOBOX24SCD
Tukkuerä
0
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
45 mm
Leveys:
460 mm
Syvyys:
240 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
- Kiinnitys (syvyyssäädettävä)
- 19 kiskostoon kiinnityksen helpottamiseksi alhaalta avoin alaruuvin paikka
- Takaseinässä seinäkiinnityskorvakkeet
- Isot kaapeliaukot vedonpoistokiinnikkeillä takaseinässä
- Mekaaninen vedonpoisto
- Maadoituskielekkeitä 2 kpl (tai liitinpaikka)
- Etulevy 24 SCD/LCQ-adapteripaikkaa
- Irrotettava
- Numerointi 1-96
- Törmäyssuoja
- Irrotettava
- Portaaton syvyyssäätö
- 2-portainen korkeussäätö
- Häntäkuitujen ohjaimet
- Materiaali sinkittyä/pulverimaalattua rautaa
- Korimutterit, ruuvit ja muovinen aluslevy sisältyvät pakkaukseen
- Sisäkäyttöön, suojattava liialta kosteudelta
- Lämpötila-alue -5°C...+70°C
- Lisävarusteena hitsausjatkopidin (ei sis. pakkaukseen)



