ATEN - HDMI->3G/HD/SD-SDI muunnin - VC840


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu
Kaapelin pituus - 0 m
Liitäntä 1 - HDMI
Liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7903590
Toimittajan tuotenumero
VC840
Tukkuerä
5
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
muu
Kaapelin pituus:
0 m
Liitäntä 1:
HDMI
Liitäntä 2:
muu
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
HDMI->3G/HD/SD-SDI konvertteri
VC840 3G/HD/SD-SDI HDMI-muunnin tarjoaa ammattimaisen tavan muuntaa teräväpiirtosignaaleja reaaliajassa. Täysin digitaalinen SDI- ja HDMI-signaalimuunnos varmistaa hyvälaatuisen äänen- ja videonsiirron. VC840 tarjoaa kaksi häviötöntä SDI-lähtöä kaksoisnäyttöasetuksiin. VC840 on luotettava tapa muuntaa signaaleja kaikissa lähetyssovelluksissa.
VC840 3G/HD/SD-SDI HDMI-muunnin tarjoaa ammattimaisen tavan muuntaa teräväpiirtosignaaleja reaaliajassa. Täysin digitaalinen SDI- ja HDMI-signaalimuunnos varmistaa hyvälaatuisen äänen- ja videonsiirron. VC840 tarjoaa kaksi häviötöntä SDI-lähtöä kaksoisnäyttöasetuksiin. VC840 on luotettava tapa muuntaa signaaleja kaikissa lähetyssovelluksissa.