ATEXOR - ATEX-valaisin - SLAM FIXED Novo 2LED B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
06430022220102
Sähkönumero
4359507
Toimittajan tuotenumero
SFN2LEDB230B1B1
Tukkuerä
1
SLAM FIXED® Novo on Atexor Oy:n valmistama ATEX sertifioituräjähdysvaarallisten alueiden LED-valaisin. Se on luokiteltu tilaluokkiin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. Suunnittelussa on keskitytty iskunkestävyyteen, laadukkaaseen valoon ja pitkään käyttöikään. Valais SLAM FIXED® Novo on Atexor Oy:n valmistama ATEX sertifioitu räjähdysvaarallisten alueiden LED-valaisin. Se on luokiteltu tilaluokkiin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. Suunnittelussa on keskitytty iskunkestävyyteen, laadukkaaseen valoon ja pitkään käyttöikään. Valaisimen mukana toimitetaan tarvittavat ATEX-holkkitiivisteet (9-17mm kaapelille).
Varmistaaksemme nopean ja luotettavan asennuksen, olemme suunnitelleet kattavan valikoiman kiinnikesarjoja. Kiinnikkeissä on huomioitu myös asennukset, joissa vanhoja loisteputkivalaisimia päivitetään nykysäädösten mukaisiksi.Tutustu kiinnikesarjoihimme:
43 595 09 Katto/seinäkiinnike, matala.
43 595 08 Katto/seinäkiinnike, korkea.
43 595 10 Pylväskiinnike. Pylvään yläpuolinen asennus.
43 595 11 Pylväskiinnike. Pylvään alapuolinen asennus.
• Läpijohdotettu
• Läpivienti: M25 holkkitiiviste (2kpl). Liitokset riviliittimellä 5 x 4mm2 tai 5 x 2,5mm2.
• Rakenne kokonaisuudessaan dissipatiivista ja erittäin kestävää Ex-muovia
• Tilaluokkiin 1 ja 2 (gas) sekä 21 ja 22 (dust)
• Räjähdysryhmä IIC, Lämpötilaluokka T4
• IP66.
• Käyttöympäristön lämpötila -40 … 55 °C.
• Ainutlaatuinen SafeEye tekniikka takaa tasaisen häikäisemättömän valon
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
Varmistaaksemme nopean ja luotettavan asennuksen, olemme suunnitelleet kattavan valikoiman kiinnikesarjoja. Kiinnikkeissä on huomioitu myös asennukset, joissa vanhoja loisteputkivalaisimia päivitetään nykysäädösten mukaisiksi.Tutustu kiinnikesarjoihimme:
43 595 09 Katto/seinäkiinnike, matala.
43 595 08 Katto/seinäkiinnike, korkea.
43 595 10 Pylväskiinnike. Pylvään yläpuolinen asennus.
43 595 11 Pylväskiinnike. Pylvään alapuolinen asennus.
• Läpijohdotettu
• Läpivienti: M25 holkkitiiviste (2kpl). Liitokset riviliittimellä 5 x 4mm2 tai 5 x 2,5mm2.
• Rakenne kokonaisuudessaan dissipatiivista ja erittäin kestävää Ex-muovia
• Tilaluokkiin 1 ja 2 (gas) sekä 21 ja 22 (dust)
• Räjähdysryhmä IIC, Lämpötilaluokka T4
• IP66.
• Käyttöympäristön lämpötila -40 … 55 °C.
• Ainutlaatuinen SafeEye tekniikka takaa tasaisen häikäisemättömän valon
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa


