AURA - Kehys Lunaria G3 - FRAME ROUND 595X595


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Väri - valkoinen
Materiaali - alumiini
Pituus - 595 mm
Leveys - 595 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042887424
Sähkönumero
4288742
Toimittajan tuotenumero
82614001
Tukkuerä
82614001
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Väri:
valkoinen
Materiaali:
alumiini
Pituus:
595 mm
Leveys:
595 mm
FRAME FOR ROUND LIGHT OPENING 595X595
Aura Lunaria tuoteperhe on palkittu LED-paneeli. Aura Lunaria on erittäin matalaprofiilinen LED-valaisin moduulikattoihin. Siinä on erinomainen häikäisysuoja, jonka ansiosta se sopii erityisen hyvin esimerkiksi näyttöpäätetiloihin. Se sopii suoraan tavallisiin levykattoihin, joissa se korvaa perinteiset 600 × 600 mm:n loistevalaisimet. Aura Lunaria LED-moduulivalaisin on häikäisemätön ja antaa valoa kauttaaltaan tasaisesti. Aura Lunaria on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja toimistoihin.
Valitse LED-paneeliisi ainutlaatuisia lisävarusteita, kuten kattoikkunakehys tai jonkin syvennys kehyksistä.
Aura Lunaria G2 sai kansainvälisen SEAD Global Efficiency Medal kategoriassa paneelivalaisimet.
Uusin versio Aura Lunariasta on Tunable White. Katso erillinen esite.
Aura Lunaria tuoteperhe on palkittu LED-paneeli. Aura Lunaria on erittäin matalaprofiilinen LED-valaisin moduulikattoihin. Siinä on erinomainen häikäisysuoja, jonka ansiosta se sopii erityisen hyvin esimerkiksi näyttöpäätetiloihin. Se sopii suoraan tavallisiin levykattoihin, joissa se korvaa perinteiset 600 × 600 mm:n loistevalaisimet. Aura Lunaria LED-moduulivalaisin on häikäisemätön ja antaa valoa kauttaaltaan tasaisesti. Aura Lunaria on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja toimistoihin.
Valitse LED-paneeliisi ainutlaatuisia lisävarusteita, kuten kattoikkunakehys tai jonkin syvennys kehyksistä.
Aura Lunaria G2 sai kansainvälisen SEAD Global Efficiency Medal kategoriassa paneelivalaisimet.
Uusin versio Aura Lunariasta on Tunable White. Katso erillinen esite.