Varastointi päättyy

AURA - Suurpainenatriumlamp Sodinette - SODINETTE SE 70W E27

XXAura Light OyXX
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771000212

Sähkönumero

4870207

Toimittajan tuotenumero

500221

Tukkuerä

12

AURA SODINETTE LONG LIFE SE 70W E27

Aura Sodinette Long Life
Ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa lampunvaihto on hankalaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Se on omimmillaan esimerkiksi katuvalaistuksessa ja teollisuuden korkeissa tiloissa. Sodinetten elinikä käytettäessä magneettista kuristinta ja erillistä sytytintä on 48,000 tuntia (12 tunnin polttojaksolla). Myös määrättyjen elektronisten liitäntälaitteiden käyttö on mahdollista, kuten myös himmennys käytettävän liitäntälaitteen ohjearvojen mukaisesti.

Aura Sodinette sopii loistavasti kaikkiin kohteisiin joissa vaaditaan hyvää valaistustasoa, mutta värintoistolla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä.

Elohopean määrä / purkausputki: 50W-100W 11.5 mg, 150W-400W 25 mg, 600W-1000W 45 mg

  • Äärimmäisen pieni kuolleisuus
  • Erittäin korkea valontuotto
  • UV-suojattu
  • Pitkä elinikä pienentää huoltokustannuksia jopa 75%