AURDEL - Ethernet kytkin - USW-Flex-2.5G-8-PoE

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
AURDEL - Ethernet kytkin - USW-Flex-2.5G-8-PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012611

Toimittajan tuotenumero

USW-FLEX-2.5G-8-POE

Tukkuerä

0

Ubiquiti UniFi USW Flex 8 PoE on kompakti, hallittava kerroksen 2 (L2) kytkin. Siinä on kahdeksan 2,5 G RJ‑45‑porttia, yksi SFP+-paikka, 60 Gbps:n kytkentäkapasiteetti ja 44,64 Mpps:n pakettien välitystahti. Se tukee Power over Ethernet (PoE) -toimintoa 196 W:n kokonaisbudjetilla. Kahdeksan 2,5 Gbps RJ-45 -porttia sekä yksi 10 Gbps -yhteensopiva SFP+-ylälinkki monigigalaitteiden tukemiseksi.
Kokonais-PoE-teho 196 W: kahdeksan PoE+-porttia, joista yksi on 4PPoE-yhteensopiva; yksittäiset PoE+-portit voivat tarjota jopa 15,4 W.
60 Gbps kytkentäkapasiteetti ja 44,64 Mpps välitystahti sujuvaan paikallisliikenteeseen.
Hallittuja L2-ominaisuuksia: VLANit, nopeusrajoitukset, porttien peilaus, virtausohjaus ja broadcast-myrskyn esto.