AURDEL - Ethernet kytkin - USW-PRO-48-POE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012609
Toimittajan tuotenumero
USW-PRO-48-POE
Tukkuerä
0
Ubiquiti UniFi tuotteet on yrityskäyttöön suunniteltuja ja ne on helppo ottaa käyttöön sekä hallita mukana tulevalla UniFi Controller -ohjelmistolla. Laitteiden käyttö ei siis vaadi mitään erikseen ostettavaa linsenssiä tai käyttömaksua. Ohjelmisto toimii PC, Mac, tai Linux -koneessa. 40 x 10/100/1000 RJ-45-porttia joissa 802.3af/at PoE tuki (PoE 802.3at max 32W)
8 x 10/100/1000 RJ-45-porttia joissa 802.3bt PoE++ tuki (PoE 802.3bt max 64W)
2 x 10Gigabit SFP+ -porttia
PoE budjetti 600W
Kapasiteetti: 88 Gbit/s (non-blocking)
Kytkemiskapasiteetti : 176 Gbit/s
Edelleenlähetysnopeus: 130.944 Mpps
Rack-asennettava U1
8 x 10/100/1000 RJ-45-porttia joissa 802.3bt PoE++ tuki (PoE 802.3bt max 64W)
2 x 10Gigabit SFP+ -porttia
PoE budjetti 600W
Kapasiteetti: 88 Gbit/s (non-blocking)
Kytkemiskapasiteetti : 176 Gbit/s
Edelleenlähetysnopeus: 130.944 Mpps
Rack-asennettava U1