AURDEL - Tukiasema langaton - U7-Lite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012614
Toimittajan tuotenumero
U7-LITE
Tukkuerä
0
Ubiquiti U7 Lite on moderni Wi-Fi 7 -tukiasema, joka tarjoaa luotettavan ja nopean langattoman yhteyden kotiin tai toimistoon. Sen tuetut 2,4 GHz ja 5 GHz taajuudet yhdistettynä maksimissaan 4300 Mbit/s tiedonsiirtonopeuteen takaavat sujuvan netinkäytön useille käyttäjille samanaikaisesti. Tukiasema soveltuu hyvin esimerkiksi tiloihin, joiden peittoalue on noin 115 neliömetriä, ja se kestää käytössä vaihtelevat olosuhteet -30 °C ja +40 °C välillä. Taajuudet: 2,4 GHz ja 5 GHz
- Maksiminopeus: 4300 Mbit/s
- Verkkostandardit: IEEE 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v
- Peittoalue: noin 115 m²
- Käyttäjämäärä: jopa 200 samanaikaista käyttäjää
- MIMO-tekniikka: Multi User MIMO, 4 spatiaalisesti erillistä virtaa
- Band Steering -ominaisuus
- Langaton mesh-verkko
- Hotspot 2.0 -tuki
- Power over Ethernet (PoE) -virransyöttö, DC 44–57 V
- Ethernet LAN -portti: 1 kpl, nopeudet 1 000 ja 2 500 Mbit/s