AURDEL - Tukiasema langaton - U7-LR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012617
Toimittajan tuotenumero
U7-LR
Tukkuerä
0
Ubiquiti U7 Long-Range 7300 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet (PoE) on korkeatehoinen langaton pääsykohta, joka on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja luotettavaa yhteyttä laajalla alueella. Kaksoistaajuustuki 2.4 GHz:lle ja 5 GHz:lle tarjoaa vankkoja tiedonsiirtonopeuksia jopa 7300 Mbit/s ja mahdollistaa jopa 300 käyttäjän samanaikaisen käytön. Ubiquitin-ratkaisu tukee sekä 2,4 GHz että 5 GHz taajuuksia, tarjoten jopa 7300 Mbit/s Multi User MIMO -tekniikalla luotettavaa liiketoimintayhteyttä.
Se sisältää edistyksellisiä verkkotoimintoja, kuten nopean vaelluksen, kaistanrajoituksen, VLAN-tuen ja Hotspot 2.0:n saumattomaan langattomaan hallintaan.
Se sisältää edistyksellisiä verkkotoimintoja, kuten nopean vaelluksen, kaistanrajoituksen, VLAN-tuen ja Hotspot 2.0:n saumattomaan langattomaan hallintaan.