AURDEL - Tukiasema langaton - U7-Pro-Outdoor

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012618

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-OUTDOOR

Tukkuerä

0

UniFi U7 Pro -tukiasema on yrityskäyttöön suunniteltu helposti skaalautuva ratkaisu joka on helppo ottaa käyttöön sekä hallita. Sisämalleissa malleissa on tyylikäs muotoilu ja ne voidaan helposti asentaa kattoon tai seinälle mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. WiFi 7 nopeus jopa 688 Mbps 2.4 GHz:n taajuudella, jopa 4300 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella
ul>
  • Yhteensopiva 802.11a/b/g/n/ac/ax/be standardien kanssa
  • Multiple SSID (maks. 8 per radio)
  • Turvallinen ja vakaa, tukee WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) -suojausta
  • Liitännät: 1 x 2.5 Gigabit RJ45 PoE+
  • Power over Ethernet (802.3at PoE+, (48V, 0.5A) -virransyöttö (HUOM. ei sisällä virtalähdettä)
  • Antennit: 1 x Directional internal antenna, 2 x External omni antennas, 2 x RP-SMA connectors for external antenna
  • MIMO 2.4 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO), 5 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
  • Antennien vahvistusaste: Sisäinen 5 GHz: Directional internal: 12.5 dBi/External omni: 4 dBi, 2.4 GHz: Directional internal: 8 dBi/External omni: 3 dBi
  • Advanced QoS - käyttäjä tasoinen ohjaus