AUTROSAFE - 3001790 sireeni+vilkku - PA X 5-05 230 VAC sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184440
Sähkönumero
7118444
Toimittajan tuotenumero
3001790/B
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä


