AUTROSAFE - 3001795 sireeni+vilkku - PA X 5-05 24 VDC kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184471
Sähkönumero
7118447
Toimittajan tuotenumero
3001795/Y
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä


