AUTROSAFE - 3001810 sireeni+vilkku - PA X 10-10 230 VAC kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184525
Sähkönumero
7118452
Toimittajan tuotenumero
3001810/C
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä



