AUTROSAFE - 3001815 sireeni+vilkku - PA X 10-10 24 VDC kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184594
Sähkönumero
7118459
Toimittajan tuotenumero
3001815/C
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Virran tyyppi:
DC
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä



