AUTROSAFE - 3001840 sireeni+vilkku - PA X 20-15 230 VAC kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184662
Sähkönumero
7118466
Toimittajan tuotenumero
3001840/C
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä



